Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EV-20/180-5 Spannmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EV-20/180-5 Spannmodul
Bild für EV-20/180-5 Spannmodul
Herstellerlogo für EV-20/180-5 Spannmodul
Artikel-Nr.:
     4065-F13293
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     13293
EAN/GTIN:
     4052568066031
Datenblatt DE für EV-20/180-5 Spannmodul
Suchbegriffe:
Spannmodul EV
spannmodul ev festo
spannmodul ev
Spannmodul EV-20/180-5 mit Rückstellfunktion. Hub=5 mm, Spannfläche=20x180, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=einfachwirkend, Betriebsdruck=2 - 6 bar
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
einfachwirkend
Pneumatischer Anschluss:
M5
Spannfläche:
20x180
Symbol:
00991208
Typ-Kurzzeichen:
EV
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran:
TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Suchbegriffe: EV-20/180-5|Spannmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
113
€ 5,90*
ab € 47,76*
€ 61,30*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,53*
€ 66,75*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,72*
€ 71,94*
€ 8,95*
ab € 67,35*
€ 86,29*
€ 5,90*
ab € 87,62*
€ 115,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.