Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HB84G-3AT-MM3-RFG Filterregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HB84G-3AT-MM3-RFG Filterregler
Bild für HB84G-3AT-MM3-RFG Filterregler
Herstellerlogo für HB84G-3AT-MM3-RFG Filterregler
Schaltzeichen für HB84G-3AT-MM3-RFG Filterregler
Artikel-Nr.:
     4065-70330230
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     HB84G-3AT-MM3-RFG
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für HB84G-3AT-MM3-RFG Filterregler
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
HB84G-3AT-MM3-RFG Filterregler Excelon Plus Modulsystem, Filterregler B82G/B84G Excelon Plus erlaubt direkten Leitungseinbau oder modulare Installation mit anderen Excelon Plus Produkten Hocheffiziente Wasserabscheidung Behälter mit zweifacher Sicherheitsarretierung Einstellknopf mit integrierter Verstellsicherung Metallbehälter mit Prisma-Sichtglas. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Manometer:
Mit integriertem Manometer
Regelbereich:
0,3-4 bar
Gewinde:
3/8NPT
Behälter:
Kunststoff mit Schutzkorb
Filterelement:
40 µm
Entleerung:
Manuell
Einstellung:
Knebel
Weitere Suchbegriffe: IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, norgren filterdruckregler, imi norgren originalteile, filterdruckregler 3/8", Norgren|Druckluft-Aufbereitung (FRL)|Filterregler|B82G/B84G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 107,00*
€ 130,37*
Lager 4065
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,33*
€ 131,09*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,24*
€ 139,71*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.