Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELGA-TB-KF-70-500-0H Zahnriemenachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ELGA-TB-KF-70-500-0H Zahnriemenachse
Bild für ELGA-TB-KF-70-500-0H Zahnriemenachse
Herstellerlogo für ELGA-TB-KF-70-500-0H Zahnriemenachse
Artikel-Nr.:
     4065-70328974
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8041853
EAN/GTIN:
     4052568286538
Datenblatt DE für ELGA-TB-KF-70-500-0H Zahnriemenachse
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Zahnriemenachse ELGA-TB-KF-70-500-0H mit Kugelumlaufführung Antriebsritzel Wirkdurchmesser=28,65 mm, Arbeitshub=500 mm, Baugröße=70, Hubreserve=0 mm, Zahnriemen-Dehnung=0,213 %
Weitere Informationen:
Baugröße:
70
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
mit Zahnriemen
Messprinzip Wegmesssystem:
inkremental
Motorart:
Servomotor
Schutzart:
IP40
Typ-Kurzzeichen:
ELGA
Werkstoff Abdeckband:
rostfreier Edelbandstahl
Werkstoff Antriebsdeckel:
eloxiert
Werkstoff Führung Schlitten:
Edelstahl
Werkstoff Führungsschiene:
Edelstahl
Werkstoff Profil:
eloxiert
Werkstoff Riemenscheiben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlitten:
eloxiert
Werkstoff Zahnriemen:
Polychloroprene mit Glascord und Nylonüberzug
Werkstoff Zahnriemenklemmkörper:
Edelstahlguss
Wiederholgenauigkeit:
±0,08 mm
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, Riemenantrieb Pneumatik, elektro-zylinder 500mm, elektro zylinder, festo elektrozylinder, ELGA-TB-KF-70-500-0H|Zahnriemenachse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.146,85*
€ 1.243,10*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.183,85*
€ 1.306,89*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.273,14*
€ 1.364,50*
Frei Haus
ab € 1.432,75*
€ 1.579,29*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.364,50*
€ 1.623,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.353,61*
€ 1.610,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.316,86*
€ 1.567,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,75*
€ 1.538,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.273,14*
€ 1.515,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.