Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPFC-Y-R18-2G18-MFF Y-Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NPFC-Y-R18-2G18-MFF Y-Verschraubung
Bild für NPFC-Y-R18-2G18-MFF Y-Verschraubung
Herstellerlogo für NPFC-Y-R18-2G18-MFF Y-Verschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70328945
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8030231
EAN/GTIN:
     4052568063337
Datenblatt DE für NPFC-Y-R18-2G18-MFF Y-Verschraubung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Y-Verschraubung NPFC-Y-R18-2G18-MFF Y-Form; Außengewinde R1/8; Innengewinde G1/8; Innengewinde G1/8; Messing, vernickelt; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
R1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Werkstoff Gewindeverschraubung:
Messing, vernickelt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,52*
€ 19,52*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 15,24*
€ 20,81*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 195,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.