Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-1/2-D-7-O-MAXI Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FRC-1/2-D-7-O-MAXI Wartungseinheit
Bild für FRC-1/2-D-7-O-MAXI Wartungseinheit
Herstellerlogo für FRC-1/2-D-7-O-MAXI Wartungseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70328639
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     192637
EAN/GTIN:
     4052568152789
Datenblatt DE für FRC-1/2-D-7-O-MAXI Wartungseinheit
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit FRC-1/2-D-7-O-MAXI Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit manuellem Kondensatablass. Ohne Manometer. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=manuell drehendrretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=manuell drehend
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Druckanzeige:
G1/4 vorbereitet
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Proportional-Standardnebelöler
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991775
Typ-Kurzzeichen:
FRC
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit festo, schmiervorrichtung, FRC-1/2-D-7-O-MAXI|Wartungseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,22*
€ 302,79*
38 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 312,30*
€ 362,64*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,60*
€ 365,17*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,17*
€ 434,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,70*
€ 431,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,90*
€ 409,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,49*
€ 396,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,60*
€ 375,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.