Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-1/4-D-MINI-KF Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FRC-1/4-D-MINI-KF Wartungseinheit
Bild für FRC-1/4-D-MINI-KF Wartungseinheit
Herstellerlogo für FRC-1/4-D-MINI-KF Wartungseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70328565
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     185841
EAN/GTIN:
     4052568145996
Datenblatt DE für FRC-1/4-D-MINI-KF Wartungseinheit
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Filter-Regler
Wartungseinheit FRC-1/4-D-MINI-KF bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, Öler, Einschaltventil mit Magnetspule 24 V DC ohne Steckdose, Druckaufbauventil und Abzweigmodul mit Druckschalter ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass und Metallschutzkorb. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µmllem Kondensatablass und Metallschutzkorb. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Sicherheitseinschaltventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991563
Typ-Kurzzeichen:
FRC
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,21*
€ 421,03*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 448,58*
€ 511,14*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,36*
€ 514,83*
Frei Haus
ab € 602,91*
€ 701,07*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,83*
€ 612,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,30*
€ 608,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,72*
€ 574,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,47*
€ 561,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,36*
€ 541,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.