Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-1/2-D-MIDI-KC-A Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FRC-1/2-D-MIDI-KC-A Wartungseinheit
Bild für FRC-1/2-D-MIDI-KC-A Wartungseinheit
Herstellerlogo für FRC-1/2-D-MIDI-KC-A Wartungseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70328548
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     185824
EAN/GTIN:
     4052568145828
Datenblatt DE für FRC-1/2-D-MIDI-KC-A Wartungseinheit
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Wartungseinheit FRC-1/2-D-MIDI-KC-A bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, Abzweig-Modul, mit Druckschalter ohne Steckdose und Öler, mit Befestigungswinkeln. Mit automatischem Kondensatablass und Metallschutzkorb. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µmD, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Proportional-Standardnebelöler
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991548
Typ-Kurzzeichen:
FRC
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,67*
€ 392,78*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 415,87*
€ 475,89*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,07*
€ 479,12*
Frei Haus
ab € 559,36*
€ 646,33*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,12*
€ 570,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,29*
€ 560,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,57*
€ 532,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,16*
€ 520,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,07*
€ 499,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.