Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-3/4-D-5M-MAXI-A Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FRC-3/4-D-5M-MAXI-A Wartungseinheit
Bild für FRC-3/4-D-5M-MAXI-A Wartungseinheit
Herstellerlogo für FRC-3/4-D-5M-MAXI-A Wartungseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70328465
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162784
EAN/GTIN:
     4052568132965
Datenblatt DE für FRC-3/4-D-5M-MAXI-A Wartungseinheit
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit FRC-3/4-D-5M-MAXI-A Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 5 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatischndensatablass=vollautomatisch
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Proportional-Standardnebelöler
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/4
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991599
Typ-Kurzzeichen:
FRC
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit festo, schmiervorrichtung, FRC-3/4-D-5M-MAXI-A|Wartungseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,22*
€ 348,32*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 366,42*
€ 420,75*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,24*
€ 423,77*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,77*
€ 504,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,45*
€ 502,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,15*
€ 480,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,65*
€ 467,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,24*
€ 437,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.