Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-1/8-D-5M-MINI-A Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FRC-1/8-D-5M-MINI-A Wartungseinheit
Bild für FRC-1/8-D-5M-MINI-A Wartungseinheit
Herstellerlogo für FRC-1/8-D-5M-MINI-A Wartungseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70328460
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162778
EAN/GTIN:
     4052568132903
Datenblatt DE für FRC-1/8-D-5M-MINI-A Wartungseinheit
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit FRC-1/8-D-5M-MINI-A Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 5 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatischndensatablass=vollautomatisch
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Proportional-Standardnebelöler
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991509
Typ-Kurzzeichen:
FRC
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit festo, schmiervorrichtung, FRC-1/8-D-5M-MINI-A|Wartungseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,35*
€ 142,95*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 143,82*
€ 173,44*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,96*
€ 174,69*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,69*
€ 207,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.