| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70328438 Herst.-Nr.: 162747 EAN/GTIN: 4052568132590 |
| | |
|
| | |
| Wartungseinheit FRC-1/4-D-O-MINI-A Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit automatischem Kondensatablass. Ohne Manometer. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatischrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatisch Weitere Informationen: | | Baureihe: | D | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betätigungssicherung: | Drehknopf mit Arretierung | Betriebsmedium: | Inerte Gase | Druckanzeige: | G1/8 vorbereitet | Einbaulage: | senkrecht +/- 5° | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Kondensatablass: | vollautomatisch | Konstruktiver Aufbau: | Proportional-Standardnebelöler | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Inerte Gase | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Schalenschutz: | Metallschutzkorb | Symbol: | 00991546 | Typ-Kurzzeichen: | FRC | Werkstoff Gehäuse: | Zink-Druckguss | Werkstoff Schale: | PC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,64* | € 130,76* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 130,41* | € 157,81* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,64* | € 158,95* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,39* | € 214,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|