Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VN-05-H Vakuumsaugdüsen-Patrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VN-05-H Vakuumsaugdüsen-Patrone
Bild für VN-05-H Vakuumsaugdüsen-Patrone
Herstellerlogo für VN-05-H Vakuumsaugdüsen-Patrone
Artikel-Nr.:
     4065-70327261
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     547693
EAN/GTIN:
     4052568051655
Datenblatt DE für VN-05-H Vakuumsaugdüsen-Patrone
Suchbegriffe:
VN-05-H|Vakuumsaugdüsen-Patrone
Vakuumsaugdüsen-Patrone VN-05-H für Vakuumsaugdüsen VN, hoher Unterdruck. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* Standard, * hoher Unterdruck), Betriebsdruck=1 - 8 bar, Betriebsdruck für max. Vakuum=4,9 bar
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Ejektorcharakteristik:
hoher Unterdruck
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Symbol:
00991490
Typ-Kurzzeichen:
VN
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Fangdüse:
POM
Werkstoff Strahldüse:
Aluminium-Knetlegierung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 15,19*
€ 19,30*
2 Tage
22
5
€ 5,90*
ab € 15,14*
€ 19,32*
6 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 15,27*
€ 19,60*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 18,32*
€ 24,62*
5
Frei Haus
ab € 21,08*
€ 26,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 96,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.