Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSMT-M3-4 T-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSMT-M3-4 T-Steckverschraubung
Bild für QSMT-M3-4 T-Steckverschraubung
Herstellerlogo für QSMT-M3-4 T-Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70326843
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153353
EAN/GTIN:
     4052568034139
Datenblatt DE für QSMT-M3-4 T-Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
T-Steckverschraubung QSMT-M3-4 Mini-Reihe; T-Form; mit Außensechskant; Außengewinde M3; für Schlauch Außen-Ø 4 mm; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde M3
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 55 %
Typ-Kurzzeichen:
QSMT
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, festo anschlussstück, anschluss stück, anschlußstück g1/8, QSMT-M3-4|T-Steckverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 2,01*
€ 2,67*
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 2,80*
2 Tage
93
10
€ 8,90*
ab € 3,35*
€ 4,33*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 4,55*
€ 5,84*
10
€ 8,95*
ab € 6,49*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.