Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFSP-32-20-S-PA Stopperzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DFSP-32-20-S-PA Stopperzylinder
Bild für DFSP-32-20-S-PA Stopperzylinder
Herstellerlogo für DFSP-32-20-S-PA Stopperzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70326393
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     576097
EAN/GTIN:
     4052568224615
Datenblatt DE für DFSP-32-20-S-PA Stopperzylinder
Suchbegriffe:
Stopperzylinder
stopperzylinder festo
stopperzylinder
stopperzylinder sta-32-50
Stopperzylinder DFSP-32-20-S-PA Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* doppeltwirkend, * ziehend)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
ziehend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
32 mm
Konstruktiver Aufbau:
Profilrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00995272
Typ-Kurzzeichen:
DFSP
Verdrehsicherung/Führung:
runde Kolbenstange
Werkstoff Bundschrauben:
Stahl verzinkt
Werkstoff Deckel:
eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Rolle:
Stahl verzinkt
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: DFSP-32-20-S-PA|Stopperzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 76,63*
€ 95,27*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 78,37*
€ 99,70*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,15*
€ 104,09*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.