Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSM-M3-4-I-R-100 Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSM-M3-4-I-R-100 Steckverschraubung
Bild für QSM-M3-4-I-R-100 Steckverschraubung
Herstellerlogo für QSM-M3-4-I-R-100 Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70326101
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     132915
EAN/GTIN:
     4052568028510
Datenblatt DE für QSM-M3-4-I-R-100 Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Steckverschraubung QSM-M3-4-I-R-100 Mini-Reihe; gerade Form, runder Lösering; mit Innensechskant; Außengewinde M3; für Schlauch Außen-Ø 4 mm; Packungsmenge 100 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde M3
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 55 %
Typ-Kurzzeichen:
QSM
Werkstoff Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,61*
Lager 4065
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 1,67*
3 Tage
1061
100
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 2,31*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 167,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.