| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70326089 Herst.-Nr.: 132331 EAN/GTIN: 4052568068547 |
| | |
|
| | |
| Steckverschraubung CRQS-1/8-8-I Edelstahlausführung; gerade Form; mit Innensechskant; Außengewinde R1/8; für Schlauch Außen-Ø 8 mm; Packungsmenge 1 Stück; Lebensmitteltauglichkeit Weitere Informationen: | | Bauform: | gerade Form | Befestigungsart: | Innensechskant SW5 | Betriebsmedium: | Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Einbaulage: | beliebig | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde R1/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außen-Ø 8 mm | Typ-Kurzzeichen: | CRQS | Verwendbare Leitungen: | PFAN | Werkstoff Gehäuse: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Lösering: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Schlauchdichtung: | FPM | Werkstoff Schlauchklemmsegment: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, geradverschraubung g1/8, festo geradverschraubung, pneumatische rohrkupplung, CRQS-1/8-8-I|Steckverschraubung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 24,95* | € 32,56* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,67* | € 37,94* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 31,46* | € 40,83* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 31,37* | € 41,67* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,40* | € 47,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|