Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRQS-M5-4-I Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CRQS-M5-4-I Steckverschraubung
Bild für CRQS-M5-4-I Steckverschraubung
Herstellerlogo für CRQS-M5-4-I Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70326086
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     132328
EAN/GTIN:
     4052568027933
Datenblatt DE für CRQS-M5-4-I Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Steckverschraubung CRQS-M5-4-I Edelstahlausführung; gerade Form; mit Innensechskant; Außengewinde M5; für Schlauch Außen-Ø 4 mm; Packungsmenge 1 Stück; Lebensmitteltauglichkeit
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade Form
Befestigungsart:
Innensechskant SW2
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Typ-Kurzzeichen:
CRQS
Verwendbare Leitungen:
PFAN
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lösering:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlauchdichtung:
FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 8,90*
ab € 18,31*
€ 23,76*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 20,87*
€ 27,74*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 22,99*
€ 29,82*
1
€ 8,95*
ab € 22,74*
€ 30,45*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 26,65*
€ 31,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.