Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRCN-1/4-PK-4 Stecknippel-Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CRCN-1/4-PK-4 Stecknippel-Verschraubung
Bild für CRCN-1/4-PK-4 Stecknippel-Verschraubung
Herstellerlogo für CRCN-1/4-PK-4 Stecknippel-Verschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70325924
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     13972
EAN/GTIN:
     4052568021672
Datenblatt DE für CRCN-1/4-PK-4 Stecknippel-Verschraubung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Stecknippel-Verschraubung CRCN-1/4-PK-4 korrosionsbeständig, mit Dichtring, für Kunststoffschlauch PAN, PUN. Nennweite=3,2 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Gebindegröße=1, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]edium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Typ-Kurzzeichen:
CRCN
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gewindedichtung:
TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,80*
€ 16,14*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,64*
€ 16,90*
2 Tage
33
€ 8,90*
ab € 12,92*
€ 17,24*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.