Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELGA-BS-KF-80-400-0H-20P-ML Spindelachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ELGA-BS-KF-80-400-0H-20P-ML Spindelachse
Bild für ELGA-BS-KF-80-400-0H-20P-ML Spindelachse
Herstellerlogo für ELGA-BS-KF-80-400-0H-20P-ML Spindelachse
Artikel-Nr.:
     4065-70325665
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8041832
EAN/GTIN:
     4052568286330
Datenblatt DE für ELGA-BS-KF-80-400-0H-20P-ML Spindelachse
Suchbegriffe:
ELGA-BS-KF-80-400-0H-20P-ML|Spindel...
Spindelachse ELGA-BS-KF-80-400-0H-20P-ML mit Kugelumlaufführung Arbeitshub=400 mm, Baugröße=80, Hubreserve=0 mm, Spindeldurchmesser=15 mm, Spindelsteigung=20 mm/U
Weitere Informationen:
Baugröße:
80
Dynamische Durchbiegung (Last bewegt):
0,05 % der Länge der Achse,maximal 0,5 mm
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
mit Kugelumlaufspindel
Messprinzip Wegmesssystem:
inkremental
Motorart:
Servomotor
Schutzart:
IP40
Spindel-Typ:
Kugelumlaufspindel
Statische Durchbiegung (Last im Stillstand):
0,1 % der Länge der Achse
Symbol:
00991211
Typ-Kurzzeichen:
ELGA
Werkstoff Abschlussdeckel:
eloxiert
Werkstoff Antriebsdeckel:
eloxiert
Werkstoff Führung Schlitten:
Stahl
Werkstoff Führungsschiene:
Stahl
Werkstoff Profil:
eloxiert
Werkstoff Schlitten:
eloxiert
Werkstoff Spindel:
Stahl
Werkstoff Spindelmutter:
Stahl
Wiederholgenauigkeit:
±0,02 mm
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.541,23*
€ 1.653,22*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.592,11*
€ 1.740,81*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.711,84*
€ 1.820,37*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.820,37*
€ 2.166,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.801,87*
€ 2.144,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.746,41*
€ 2.078,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.718,64*
€ 2.045,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.711,84*
€ 2.037,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.