Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELGA-BS-KF-70-300-0H-10P-ML Spindelachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ELGA-BS-KF-70-300-0H-10P-ML Spindelachse
Bild für ELGA-BS-KF-70-300-0H-10P-ML Spindelachse
Herstellerlogo für ELGA-BS-KF-70-300-0H-10P-ML Spindelachse
Artikel-Nr.:
     4065-70325651
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8041818
EAN/GTIN:
     4052568286194
Datenblatt DE für ELGA-BS-KF-70-300-0H-10P-ML Spindelachse
Suchbegriffe:
ELGA-BS-KF-70-300-0H-10P-ML|Spindel...
Spindelachse ELGA-BS-KF-70-300-0H-10P-ML mit Kugelumlaufführung Arbeitshub=300 mm, Baugröße=70, Hubreserve=0 mm, Spindeldurchmesser=12 mm, Spindelsteigung=10 mm/U
Weitere Informationen:
Baugröße:
70
Dynamische Durchbiegung (Last bewegt):
0,05 % der Länge der Achse,maximal 0,5 mm
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
mit Kugelumlaufspindel
Messprinzip Wegmesssystem:
inkremental
Motorart:
Servomotor
Schutzart:
IP40
Spindel-Typ:
Kugelumlaufspindel
Statische Durchbiegung (Last im Stillstand):
0,1 % der Länge der Achse
Symbol:
00991211
Typ-Kurzzeichen:
ELGA
Werkstoff Abschlussdeckel:
eloxiert
Werkstoff Antriebsdeckel:
eloxiert
Werkstoff Führung Schlitten:
Stahl
Werkstoff Führungsschiene:
Stahl
Werkstoff Profil:
eloxiert
Werkstoff Schlitten:
eloxiert
Werkstoff Spindel:
Stahl
Werkstoff Spindelmutter:
Stahl
Wiederholgenauigkeit:
±0,02 mm
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 1.420,46*
€ 1.529,14*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.475,08*
€ 1.610,14*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.568,98*
€ 1.683,72*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.683,72*
€ 2.003,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.666,39*
€ 1.983,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.613,32*
€ 1.919,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.586,09*
€ 1.887,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.568,98*
€ 1.867,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.