Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRAP-M-CA1-GR270-1-A-T2P20 Sensorbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SRAP-M-CA1-GR270-1-A-T2P20 Sensorbox
Bild für SRAP-M-CA1-GR270-1-A-T2P20 Sensorbox
Herstellerlogo für SRAP-M-CA1-GR270-1-A-T2P20 Sensorbox
Artikel-Nr.:
     4065-70325020
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     568246
EAN/GTIN:
     4052568216221
Datenblatt DE für SRAP-M-CA1-GR270-1-A-T2P20 Sensorbox
Suchbegriffe:
SRAP-M-CA1-GR270-1-A-T2P20|Sensorbo...
Sensorbox SRAP-M-CA1-GR270-1-A-T2P20 Analoge Rückmeldung von 4….20mA für Überwachungen von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden. Bauform=eckig, Basierend auf Norm=VDI/VDE 3845 (NAMUR), Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konformRecognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform
Weitere Informationen:
Analogausgang:
4 - 20 mA
Basierend auf Norm:
VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Bauform:
eckig
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Einstellmöglichkeiten:
Teach-In über elektrischen Anschluss
Elektrischer Anschluss:
steckbar
Kabelverschraubung:
M20
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Max. Leitungslänge:
30 m
Messgröße:
Drehwinkel
Messprinzip:
magnetisch Hall
Schutzart:
IP65
Schutzklasse:
III
Stellungsanzeige:
rot / grün
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,93*
€ 333,84*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 292,41*
€ 335,96*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,44*
€ 345,84*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 369,70*
€ 418,98*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,84*
€ 411,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,25*
€ 408,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,45*
€ 393,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,75*
€ 380,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,44*
€ 361,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.