Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DARQ-R-A-S22-S17-22-P5 Reduzierhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DARQ-R-A-S22-S17-22-P5 Reduzierhülse
Bild für DARQ-R-A-S22-S17-22-P5 Reduzierhülse
Herstellerlogo für DARQ-R-A-S22-S17-22-P5 Reduzierhülse
Artikel-Nr.:
     4065-70322881
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8082137
EAN/GTIN:
     4052568298517
Datenblatt DE für DARQ-R-A-S22-S17-22-P5 Reduzierhülse
Suchbegriffe:
DARQ-R-A-S22-S17-22-P5|Reduzierhüls...
Reduzierhülse DARQ-R-A-S22-S17-22-P5 Reduzierhülse für die Adaption der Schwenkantriebwelle an die Armatur. Verpackungseinheit 5St. Länge=22 mm, Gebindegröße=5, Konstruktiver Aufbau=(* Innenvierkant und Außenachtkant, * Reduzierhülse), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=230 gkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=230 g
Weitere Informationen:
Anschluss 1, Bauform:
SW22
Anschluss 1, Funktion:
Antriebsabgang
Anschluss 2, Bauform:
SW17
Anschluss 2, Funktion:
Reduzierabgang
Konstruktiver Aufbau:
Reduzierhülse
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Hülse:
Sinterstahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,47*
€ 66,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,53*
€ 71,30*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,80*
€ 71,62*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.