Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DARQ-R-A-S14-S10-16 Reduzierhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DARQ-R-A-S14-S10-16 Reduzierhülse
Bild für DARQ-R-A-S14-S10-16 Reduzierhülse
Herstellerlogo für DARQ-R-A-S14-S10-16 Reduzierhülse
Artikel-Nr.:
     4065-70322865
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8082119
EAN/GTIN:
     4052568298340
Datenblatt DE für DARQ-R-A-S14-S10-16 Reduzierhülse
Suchbegriffe:
DARQ-R-A-S14-S10-16|Reduzierhülse
Reduzierhülse DARQ-R-A-S14-S10-16 für die Adaption der Schwenkantriebwelle an die Armatur. Länge=16 mm, Gebindegröße=1, Konstruktiver Aufbau=(* Innenvierkant und Außenachtkant, * Reduzierhülse), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=16 gspruchung, Produktgewicht=16 g
Weitere Informationen:
Anschluss 1, Bauform:
SW14
Anschluss 1, Funktion:
Antriebsabgang
Anschluss 2, Bauform:
SW10
Anschluss 2, Funktion:
Reduzierabgang
Konstruktiver Aufbau:
Reduzierhülse
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Hülse:
Sinterstahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,95*
€ 11,15*
2 Tage
14
€ 8,90*
ab € 8,73*
€ 11,97*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,77*
€ 12,03*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.