Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZQA-C-M22U-25-TT-V4V4S1-4 Quetschventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZQA-C-M22U-25-TT-V4V4S1-4 Quetschventil
Bild für VZQA-C-M22U-25-TT-V4V4S1-4 Quetschventil
Herstellerlogo für VZQA-C-M22U-25-TT-V4V4S1-4 Quetschventil
Artikel-Nr.:
     4065-70322822
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3968928
EAN/GTIN:
     4052568291044
Datenblatt DE für VZQA-C-M22U-25-TT-V4V4S1-4 Quetschventil
Suchbegriffe:
Quetschventil
quetschventil
Quetschventil VZQA-C-M22U-25-TT-V4V4S1-4 Pneumatisch betätigtes Quetschventil in Edelstahl, Sicherheitsstellung geöffnet, NPT-Gewinde, DN25, Lebensmittelbedarfsgegenstand. Konstruktiver Aufbau=Quetschventil pneumatisch betätigt, Betätigungsart=pneumatisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
1 NPT
Anschluss Steuerhilfsluft 12:
G1/8
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
pneumatisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Quetschventil pneumatisch betätigt
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe Konformitätserklärung
Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Nennweite DN:
25
Rückstellart:
Rückprallelastizität
Steuerart:
fremdgesteuert
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00995245
Ventilfunktion:
2/2 offen monostabil
Werkstoff Absperrelement:
VMQ (Silikon)
Werkstoff Dichtungen:
FPM
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gehäusedeckel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schale:
PA6
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4435
Werkstoffnummer Gehäusedeckel:
1.4435
Weitere Suchbegriffe: VZQA-C-M22U-25-TT-V4V4S1-4|Quetschventil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 331,07*
€ 373,00*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,79*
€ 396,08*
Lager 4065
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,52*
€ 411,26*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 414,92*
€ 467,38*
Frei Haus
ab € 411,88*
€ 476,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,26*
€ 489,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,96*
€ 484,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,19*
€ 466,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,39*
€ 455,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,52*
€ 432,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.