Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-110-S62-88A-120 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-U-110-S62-88A-120 Parallelbausatz
Bild für EAMM-U-110-S62-88A-120 Parallelbausatz
Herstellerlogo für EAMM-U-110-S62-88A-120 Parallelbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70322019
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8059052
EAN/GTIN:
     4052568289980
Datenblatt DE für EAMM-U-110-S62-88A-120 Parallelbausatz
Suchbegriffe:
EAMM-U-110-S62-88A-120|Parallelbaus...
Parallelbausatz EAMM-U-110-S62-88A-120 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=110, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
S62
Schnittstellencode Motor In:
88A
Schutzart:
IP40
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 725,69*
€ 794,17*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 756,06*
€ 844,24*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 897,86*
€ 971,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 902,82*
€ 974,36*
Frei Haus
ab € 1.082,15*
€ 1.147,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,19*
€ 1.155,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,56*
€ 1.134,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,41*
€ 1.103,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,33*
€ 1.084,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,86*
€ 1.068,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.