Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPV10-VI-P2-1/8-C Multipol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPV10-VI-P2-1/8-C Multipol
Bild für CPV10-VI-P2-1/8-C Multipol
Herstellerlogo für CPV10-VI-P2-1/8-C Multipol
Artikel-Nr.:
     4065-70320493
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     566709
EAN/GTIN:
     4052568100568
Datenblatt DE für CPV10-VI-P2-1/8-C Multipol
Suchbegriffe:
CPV10-VI-P2-1/8-C|Multipol
Multipol CPV10-VI-P2-1/8-C ATEX-Kategorie Gas=II 2G, Ex-Zündschutzart Gas=Ex e II, ATEX-Kategorie Staub=II 2D, Ex-Zündschutzart Staub=Ex tD A21 IP65, Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU=(* EPL Db (IEC-EX), * EPL Gb (IEC-EX))
Weitere Informationen:
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU:
EPL Gb (IEC-EX)
Ex-Umgebungstemperatur:
-10°C <= Ta <= +60°C
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex e II
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex tD A21 IP65
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Platte:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zertifikat ausstellende Stelle:
TÜV 06 ATEX 7334 X
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,76*
€ 73,52*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 58,29*
€ 74,71*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,43*
€ 80,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 79,55*
€ 98,15*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.