Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MA-40-6-G1/4-EN Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MA-40-6-G1/4-EN Manometer
Bild für MA-40-6-G1/4-EN Manometer
Herstellerlogo für MA-40-6-G1/4-EN Manometer
Artikel-Nr.:
     4065-70319486
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     183899
EAN/GTIN:
     4052568006549
Datenblatt DE für MA-40-6-G1/4-EN Manometer
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer MA-40-6-G1/4-EN mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [bar]=0 - 6 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=40, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
Rückseite zentrisch
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsmedium:
neutrale Flüssigkeiten
Entspricht Norm:
EN 837-1
Farbe Gehäuse:
schwarz
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
kein Sauerstoff
Konstruktiver Aufbau:
Rohrfeder-Manometer
Messgenauigkeit Klasse:
2,5
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Schutzart:
IP43
Symbol:
00991463
Typ-Kurzzeichen:
MA
vom Medium berührte Werkstoffe:
Messing
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Werkstoff Sichtscheibe:
PS
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Manometer, festo g1/4 manometer, druck messgerät, festo druckanzeige, MA-40-6-G1/4-EN|Manometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
€ 8,90*
ab € 9,62*
€ 13,53*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,72*
€ 13,90*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,60*
€ 14,77*
€ 8,95*
ab € 13,63*
€ 19,49*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 15,08*
€ 20,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.