Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSLV-G1/2-12 L-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSLV-G1/2-12 L-Steckverschraubung
Bild für QSLV-G1/2-12 L-Steckverschraubung
Herstellerlogo für QSLV-G1/2-12 L-Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70316384
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     186146
EAN/GTIN:
     4052568039509
Datenblatt DE für QSLV-G1/2-12 L-Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Steckverschraubung QSLV-G1/2-12 L-Form; mit Hohlschraube mit Außensechskant; Außengewinde G1/2; für Schlauch Außen-Ø 12 mm; Packungsmenge 1 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Typ-Kurzzeichen:
QSLV
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 3,16*
€ 4,70*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 3,38*
€ 4,91*
2 Tage
79
€ 8,90*
ab € 5,29*
€ 7,47*
€ 8,95*
ab € 6,86*
€ 9,84*
1 Tag
35
€ 14,99*
ab € 7,99*
€ 10,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-12X2-TBL
ab € 156,03*
Zubehör
Festo
PUN-H-12X2-BL
ab € 1,55*
Zubehör
Festo
PUN-H-12X2-SW
ab € 1,55*
Zubehör
Festo
PUN-H-12X2-NT
ab € 141,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.