| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70316374 Herst.-Nr.: 162878 EAN/GTIN: 4052568133016 |
| | |
|
| | |
| L-Steckverschraubung CRQSL-1/2-12 Edelstahlausführung; L-Form; mit Außensechskant; Außengewinde R1/2; für Schlauch Außen-Ø 12 mm; Packungsmenge 1 Stück; Lebensmitteltauglichkeit Weitere Informationen: | | Bauform: | L-Form | Befestigungsart: | Außensechskant SW22 | Betriebsmedium: | Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Einbaulage: | beliebig | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde R1/2 | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außen-Ø 12 mm | Typ-Kurzzeichen: | CRQSL | Verwendbare Leitungen: | PFAN | Werkstoff Gehäuse: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Lösering: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Schlauchdichtung: | FPM | Werkstoff Schlauchklemmsegment: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckluftsteckverbinder festo, gerade steckverbinder, CRQSL-1/2-12|L-Steckverschraubung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,98* | € 119,33* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,40* | € 137,33* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,00* | € 147,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,64* | € 150,74* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 143,21* | € 170,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|