Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRQSL-3/8-12 L-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CRQSL-3/8-12 L-Steckverschraubung
Bild für CRQSL-3/8-12 L-Steckverschraubung
Herstellerlogo für CRQSL-3/8-12 L-Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70316373
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162877
EAN/GTIN:
     4052568133009
Datenblatt DE für CRQSL-3/8-12 L-Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Steckverschraubung CRQSL-3/8-12 Edelstahlausführung; L-Form; mit Außensechskant; Außengewinde R3/8; für Schlauch Außen-Ø 12 mm; Packungsmenge 1 Stück; Lebensmitteltauglichkeit
Weitere Informationen:
Bauform:
L-Form
Befestigungsart:
Außensechskant SW21
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde R3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Typ-Kurzzeichen:
CRQSL
Verwendbare Leitungen:
PFAN
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lösering:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlauchdichtung:
FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 88,24*
€ 108,41*
€ 5,46*
ab € 102,31*
€ 124,49*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,16*
€ 124,86*
Frei Haus
ab € 107,28*
€ 129,19*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,72*
€ 133,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.