| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70316352 Herst.-Nr.: 153098 EAN/GTIN: 4052568031916 |
| | |
|
| | |
| L-Steckverschraubung QSLV-1/4-6-I L-Form; mit Innensechskant; Außengewinde R1/4; für Schlauch Außen-Ø 6 mm; Packungsmenge 10 Stück Weitere Informationen: | | Betriebsmedium: | Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Dichtungsart am Einschraubzapfen: | Beschichtung | Einbaulage: | beliebig | Farbe Lösering: | blau | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde R1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außen-Ø 6 mm | Typ-Kurzzeichen: | QSLV | Werkstoff Gehäuse: | PBT | Werkstoff Lösering: | POM | Werkstoff Schlauchdichtung: | NBR | Werkstoff Schlauchklemmsegment: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, festo winkel-einschraubverschraubung r1/4, druckluftsteckverbinder festo, druckluftsteckverbinder winkel, QSLV-1/4-6-I|L-Steckverschraubung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,69* | € 2,30* | | | | Lager 4065 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,80* | € 2,43* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 2,83* | € 3,70* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 3,86* | € 5,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,11* | € 9,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|