Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSLV-G1/8-8-50 L-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSLV-G1/8-8-50 L-Steckverschraubung
Bild für QSLV-G1/8-8-50 L-Steckverschraubung
Herstellerlogo für QSLV-G1/8-8-50 L-Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70316321
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     132062
EAN/GTIN:
     4052568027148
Datenblatt DE für QSLV-G1/8-8-50 L-Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Steckverschraubung QSLV-G1/8-8-50 L-Form; mit Hohlschraube mit Außensechskant; Außengewinde G1/8; für Schlauch Außen-Ø 8 mm; Packungsmenge 50 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Typ-Kurzzeichen:
QSLV
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,40*
Lager 4065
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,51*
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,95*
ab € 2,46*
€ 2,92*
2 Tage
730
50
€ 5,90*
ab € 2,91*
€ 3,43*
50
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 125,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.