Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSLL-G1/4-10 L-Lang-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSLL-G1/4-10 L-Lang-Steckverschraubung
Bild für QSLL-G1/4-10 L-Lang-Steckverschraubung
Herstellerlogo für QSLL-G1/4-10 L-Lang-Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70316149
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     186133
EAN/GTIN:
     4052568039387
Datenblatt DE für QSLL-G1/4-10 L-Lang-Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Lang-Steckverschraubung QSLL-G1/4-10 L-Form lang; mit Außensechskant; Außengewinde G1/4; für Schlauch Außen-Ø 10 mm; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Typ-Kurzzeichen:
QSLL
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 2,68*
€ 3,54*
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,86*
€ 3,70*
2 Tage
74
10
€ 5,90*
ab € 4,46*
€ 5,75*
1 Tag
36
1
€ 14,99*
ab € 7,39*
€ 10,22*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-TBL
ab € 1,12*
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-BL
ab € 1,11*
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-SW
ab € 1,12*
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-NT
ab € 106,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.