| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70316148 Herst.-Nr.: 186132 EAN/GTIN: 4052568039370 |
| | |
|
| | |
| L-Lang-Steckverschraubung QSLL-G3/8-8 L-Form lang; mit Außensechskant; Außengewinde G3/8; für Schlauch Außen-Ø 8 mm; Packungsmenge 10 Stück Weitere Informationen: | | Betriebsmedium: | Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Dichtungsart am Einschraubzapfen: | Dichtring | Einbaulage: | beliebig | Farbe Lösering: | blau | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde G3/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außen-Ø 8 mm | Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment: | ± 20 % | Typ-Kurzzeichen: | QSLL | Werkstoff Gehäuse: | PBT | Werkstoff Lösering: | POM | Werkstoff Schlauchdichtung: | NBR | Werkstoff Schlauchklemmsegment: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, festo g3/8 steckverschraubung, druckluftsteckverbinder festo, gerade steckverbinder, QSLL-G3/8-8|L-Lang-Steckverschraubung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 24,44* | € 29,01* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 24,05* | € 31,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 39,81* | € 51,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 290,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|