Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSMLL-M3-3-100 L-Lang-Steckverschraubung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild für QSMLL-M3-3-100 L-Lang-Steckverschraubung
Bild für QSMLL-M3-3-100 L-Lang-Steckverschraubung
Herstellerlogo für QSMLL-M3-3-100 L-Lang-Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70316130
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     133011
EAN/GTIN:
     4052568029029
Datenblatt DE für QSMLL-M3-3-100 L-Lang-Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Lang-Steckverschraubung QSMLL-M3-3-100 Mini-Reihe; L-Form lang; mit Außensechskant; Außengewinde M3; für Schlauch Außen-Ø 3 mm; Packungsmenge 100 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde M3
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 3 mm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 55 %
Typ-Kurzzeichen:
QSMLL
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,92*
€ 327,66*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,55*
€ 342,12*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 418,75*
€ 473,90*
Frei Haus
ab € 500,95*
€ 567,65*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 342,12*
€ 407,1228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 339,17*
€ 403,6123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,03*
€ 395,1157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 321,40*
€ 382,466
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 298,55*
€ 355,2745
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,9855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.