Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRLMC-100 Lagerbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CRLMC-100 Lagerbock
Bild für CRLMC-100 Lagerbock
Herstellerlogo für CRLMC-100 Lagerbock
Artikel-Nr.:
     4065-70315916
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197325
EAN/GTIN:
     4052568160524
Datenblatt DE für CRLMC-100 Lagerbock
Suchbegriffe:
Zylinder-Fußbefestigung
Lagerbock CRLMC-100 für CRHD. Baugröße=100, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 80 °C=-40 - 80 °C
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
CRLMC
Werkstoff Befestigung:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Lager:
Kunststoff
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: CRLMC-100|Lagerbock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 98,96*
€ 121,67*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,90*
€ 128,25*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,25*
€ 133,38*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.