Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVC-100-20-A-P Kurzhubzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ADVC-100-20-A-P Kurzhubzylinder
Bild für ADVC-100-20-A-P Kurzhubzylinder
Herstellerlogo für ADVC-100-20-A-P Kurzhubzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70315851
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     188346
EAN/GTIN:
     4052568149505
Datenblatt DE für ADVC-100-20-A-P Kurzhubzylinder
Suchbegriffe:
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
kurzhubzylinder festo
kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder ADVC-100-20-A-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebigulage=beliebig
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
VDMA 24562
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
100 mm
Konstruktiver Aufbau:
Kolbenstange
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Positionserkennung:
ohne
Symbol:
00991227
Typ-Kurzzeichen:
ADVC
Werkstoff Deckel:
eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Suchbegriffe: doppelte kurzhubzylinder, ADVC-100-20-A-P|Kurzhubzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,64*
€ 231,44*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 195,67*
€ 231,70*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,28*
€ 250,37*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,44*
€ 275,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,38*
€ 271,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,34*
€ 263,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,81*
€ 249,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.