Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEVC-12-10-A-P Kurzhubzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für AEVC-12-10-A-P Kurzhubzylinder
Bild für AEVC-12-10-A-P Kurzhubzylinder
Herstellerlogo für AEVC-12-10-A-P Kurzhubzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70315653
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     188087
EAN/GTIN:
     4052568076757
Datenblatt DE für AEVC-12-10-A-P Kurzhubzylinder
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder AEVC-12-10-A-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=4 N, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
drückend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
12 mm
Konstruktiver Aufbau:
Kolbenstange
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
ohne
Symbol:
00991730
Typ-Kurzzeichen:
AEVC
Werkstoff Deckel:
eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Suchbegriffe: Kurzhubzylinder pneumatisch, kurzhubzylinder festo, kurzhubzylinder, AEVC-12-10-A-P|Kurzhubzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 27,48*
€ 36,26*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,46*
€ 42,68*
2 Tage
17
€ 8,90*
ab € 33,97*
€ 44,57*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,99*
€ 49,24*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.