Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMD-32-32-14-16X20 Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMD-32-32-14-16X20 Kupplung
Bild für EAMD-32-32-14-16X20 Kupplung
Herstellerlogo für EAMD-32-32-14-16X20 Kupplung
Artikel-Nr.:
     4065-70315475
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1377840
EAN/GTIN:
     4052568231927
Datenblatt DE für EAMD-32-32-14-16X20 Kupplung
Suchbegriffe:
EAMD-32-32-14-16X20|Kupplung
Kupplung EAMD-32-32-14-16X20 ist ein Antriebselement, der rotative Bewegungsenergie eines Schritt oder Servomotors überträgt. Aufnahmedurchmesser 1=14 mm, Aufnahmedurchmesser 2=16 mm, Baugröße=32, Nennlänge=32 mm, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Baugröße:
32
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Typ-Kurzzeichen:
EAMD
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 63,10*
€ 79,66*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,29*
€ 81,66*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 78,32*
€ 97,54*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.