Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBM-A-2"-RP-25-F-3T-B2-PA80 Kugelhahn-Antriebseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZBM-A-2"-RP-25-F-3T-B2-PA80 Kugelhahn-Antriebseinheit
Bild für VZBM-A-2"-RP-25-F-3T-B2-PA80 Kugelhahn-Antriebseinheit
Herstellerlogo für VZBM-A-2"-RP-25-F-3T-B2-PA80 Kugelhahn-Antriebseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70315035
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8070265
EAN/GTIN:
     4052568445515
Datenblatt DE für VZBM-A-2"-RP-25-F-3T-B2-PA80 Kugelhahn-Antriebseinheit
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn-Antriebseinheit VZBM-A-2"-RP-25-F-3T-B2-PA80 Messing, mit doppeltwirkendem Antrieb DFPD 3/2- Wege, Nennweite 2", PN25, Gewinde EN 10226-1. Konstruktiver Aufbau=(* 3-Wege-Kugelhahn, * Schwenkantrieb), Betätigungsart=pneumatisch, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau, Anschluss Armatur=Rp2ig, Befestigungsart=Leitungseinbau, Anschluss Armatur=Rp2
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
Rp2
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
pneumatisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkantrieb
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Medium:
neutrale Flüssigkeiten
Nennweite DN:
50
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Symbol:
00991921
Werkstoff Dichtungen:
PTFE
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt
Werkstoff Kugel:
Messing, verchromt
Werkstoff Welle:
Messing
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
CW617N
Werkstoffnummer Kugel:
CW614N
Werkstoffnummer Welle:
CW614N
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,10*
€ 508,61*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,95*
€ 509,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 453,14*
€ 526,46*
Frei Haus
ab € 495,93*
€ 591,86*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,31*
€ 606,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,51*
€ 605,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,55*
€ 577,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,53*
€ 558,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,95*
€ 521,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.