Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DPDM-Q-25-5-PA Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DPDM-Q-25-5-PA Kompaktzylinder
Bild für DPDM-Q-25-5-PA Kompaktzylinder
Herstellerlogo für DPDM-Q-25-5-PA Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70314618
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4840824
EAN/GTIN:
     4052568293550
Datenblatt DE für DPDM-Q-25-5-PA Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
kompaktzylinder festo adn-25-25
Kompaktzylinder DPDM-Q-25-5-PA Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
25 mm
Konstruktiver Aufbau:
Profilrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991737
Typ-Kurzzeichen:
DPDM
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Verdrehsicherung/Führung:
Führungsstange mit Joch
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, compact cylinder festo, DPDM-Q-25-5-PA|Kompaktzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 61,21*
€ 77,32*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 60,68*
€ 78,39*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 67,47*
€ 84,38*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.