Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN-100-20-A-PPS-A Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ADN-100-20-A-PPS-A Kompaktzylinder
Bild für ADN-100-20-A-PPS-A Kompaktzylinder
Herstellerlogo für ADN-100-20-A-PPS-A Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70314447
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     577201
EAN/GTIN:
     4052568225551
Datenblatt DE für ADN-100-20-A-PPS-A Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Kompaktzylinder ADN-100-20-A-PPS-A mit selbsteinstellender pneumatischer Endlagendämpfung. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M16x1,5, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 21287
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
100 mm
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Kolbenstangengewinde:
M16x1,5
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991217
Typ-Kurzzeichen:
ADN
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Deckel:
beschichtet
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PUR)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, kompaktzylinder doppelt, ADN-100-20-A-PPS-A|Kompaktzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,01*
€ 127,02*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,72*
€ 132,64*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 113,93*
€ 137,77*
Frei Haus
ab € 199,97*
€ 244,31*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.