Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN-100-15-I-P-A Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ADN-100-15-I-P-A Kompaktzylinder
Bild für ADN-100-15-I-P-A Kompaktzylinder
Herstellerlogo für ADN-100-15-I-P-A Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70314208
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     536385
EAN/GTIN:
     4052568171735
Datenblatt DE für ADN-100-15-I-P-A Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Kompaktzylinder ADN-100-15-I-P-A nach ISO 21287, für Positionserkennung, mit Innengewinde an der Kolbenstange. Hub=15 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M12, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 21287
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
100 mm
Kolbenstangenende:
Innengewinde
Kolbenstangengewinde:
M12
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991217
Typ-Kurzzeichen:
ADN
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Deckel:
beschichtet
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PUR)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, kompaktzylinder doppelt, ADN-100-15-I-P-A|Kompaktzylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 90,44*
€ 112,73*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,06*
€ 117,78*
2 Tage
25
€ 5,90*
ab € 99,98*
€ 122,08*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 128,60*
€ 154,73*
Frei Haus
ab € 176,17*
€ 213,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,61*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 30,94*
Zubehör
Festo
FK-M16X15
ab € 58,36*
Zubehör
Festo
DPNA-100
ab € 44,62*
Zubehör
Festo
SNCB-100
ab € 25,12*
Zubehör
Festo
SNCL-100
ab € 25,13*
Zubehör
Festo
SNCS-100
ab € 57,99*
Zubehör
Festo
ZNCF-100
ab € 51,57*
Zubehör
Festo
LBG-100
ab € 52,73*
Zubehör
Festo
HNA-100
ab € 19,26*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 4,90*
Zubehör
Festo
FNC-100
ab € 20,12*
Zubehör
Festo
LNZG-100/125
ab € 44,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.