Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEVULQ-25-20-A-P-A Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für AEVULQ-25-20-A-P-A Kompaktzylinder
Bild für AEVULQ-25-20-A-P-A Kompaktzylinder
Herstellerlogo für AEVULQ-25-20-A-P-A Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70313996
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     157086
EAN/GTIN:
     4052568123123
Datenblatt DE für AEVULQ-25-20-A-P-A Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Kompaktzylinder AEVULQ-25-20-A-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * drückend)end, * drückend)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
drückend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
25 mm
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Konstruktiver Aufbau:
Kolbenstange
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991729
Typ-Kurzzeichen:
AEVULQ
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Verdrehsicherung/Führung:
quadratische Kolbenstange
Werkstoff Bundschrauben:
Stahl verzinkt
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dynamische Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, kompaktzylinder einfach, AEVULQ-25-20-A-P-A|Kompaktzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,22*
€ 156,68*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,45*
€ 170,27*
Lager 4065
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,73*
€ 172,27*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,60*
€ 203,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,37*
€ 195,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.