|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4065-70313308 Herst.-Nr.: 533607 EAN/GTIN: 4052568167622 |
| | |
|
|  |  |
 | Handlingmodul HSP-16-AP mit Schwenkantrieb. Baugröße=16, Y-Hub=90 - 110 mm, Z-Hub=35 - 50 mm, Z-Hub Arbeitshub=20 mm, Dämpfung=(* CC: Stoßdämpfer beidseitig, * weiche Kennlinie) Weitere Informationen:  |  | Befestigung Front Unit: | mit Durchgangsbohrung | Befestigungsart: | mit Nutensteinen | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Dämpfung: | weiche Kennlinie | Einbaulage: | senkrecht | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | zwangsgeführter Bewegungsablauf | Pneumatischer Anschluss: | M5 | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Typ-Kurzzeichen: | HSP | Verdrehsicherung/Führung: | Kreuzführung | Werkstoff Grundplatte: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Kreuzführung: | Vergütungsstahl | Werkstoff Seitenteile: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Wiederholgenauigkeit: | ±0,01 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.987,28* | € 3.243,51* |  |  |  | Lager 4065 | 21 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.118,60* | € 3.243,52* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 3.125,60* | € 3.250,65* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.607,45* | € 3.823,36* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 4.680,95* | € 4.817,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4065 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4065 |  | Versand: Lager 4065 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|