Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DWA-63-150-Y-A Gelenkzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DWA-63-150-Y-A Gelenkzylinder
Bild für DWA-63-150-Y-A Gelenkzylinder
Herstellerlogo für DWA-63-150-Y-A Gelenkzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70312860
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     549572
EAN/GTIN:
     4052568190903
Datenblatt DE für DWA-63-150-Y-A Gelenkzylinder
Suchbegriffe:
Gelenkzylinder
festo gelenkzylinder
Gelenkzylinder DWA-63-150-Y-A Hub=150 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Kolbenstangengewinde=M16x1,5, Abstand Gabelkopf zur Schwenkbefestigung=16 mm, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Weitere Informationen:
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Geschwindigkeitsregelung:
integrierte Drosseln beidseitig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
63 mm
Kolbenstangenende:
Außengewinde mit Gabelkopf
Kolbenstangengewinde:
M16x1,5
Konstruktiver Aufbau:
Zylinderrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
Rc1/4
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Typ-Kurzzeichen:
DW
Werkstoff Abstreifer:
Bronze
Werkstoff Deckel:
eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gabelkopf:
Vergütungsstahl
Werkstoff Kolbenstange:
hartverchromt
Werkstoff Zylinderrohr:
eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: DWA-63-150-Y-A|Gelenkzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,41*
€ 150,67*
Lager 4065
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,39*
€ 178,61*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,08*
€ 188,09*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,61*
€ 212,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,47*
€ 202,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.