Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLSM-32-L Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FLSM-32-L Freilauf
Bild für FLSM-32-L Freilauf
Herstellerlogo für FLSM-32-L Freilauf
Artikel-Nr.:
     4065-70312444
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     164232
EAN/GTIN:
     4052568137014
Datenblatt DE für FLSM-32-L Freilauf
Suchbegriffe:
FLSM-32-L|Freilauf
Freilauf FLSM-32-L für Schwenkantrieb DSM. Baugröße=32, Drehrichtung=Linkslauf, Einbaulage=beliebig, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Theoretisches Drehmoment bei 6 bar=9,96 Nm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
Linkslauf
Einbaulage:
beliebig
Typ-Kurzzeichen:
FLSM
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Hülse:
Einsatzstahl
Werkstoff Welle:
Einsatzstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 293,49*
€ 342,39*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,24*
€ 374,04*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,05*
€ 374,84*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,04*
€ 445,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,24*
€ 442,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,82*
€ 428,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,36*
€ 413,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,24*
€ 387,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.