Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DZH-63-250-PPV-A Flachzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DZH-63-250-PPV-A Flachzylinder
Bild für DZH-63-250-PPV-A Flachzylinder
Herstellerlogo für DZH-63-250-PPV-A Flachzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70312181
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     14082
EAN/GTIN:
     4052568009182
Datenblatt DE für DZH-63-250-PPV-A Flachzylinder
Suchbegriffe:
Flachzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Flachzylinder DZH-63-250-PPV-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=250 mm, Kolben-Durchmesser=(* 63 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=0,67 deg, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebiglenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=0,67 deg, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
äquivalenter Durchmesser
Konstruktiver Aufbau:
Kolbenstange
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G3/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991235
Typ-Kurzzeichen:
DZH
Verdrehsicherung/Führung:
Ovalkolben
Werkstoff Deckel:
Aluminium
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: flachzylinder festo, flachzylinder, kompaktzylinder doppelt, DZH-63-250-PPV-A|Flachzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 287,69*
€ 337,75*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,38*
€ 369,97*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,35*
€ 370,80*
Frei Haus
ab € 386,63*
€ 463,48*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,97*
€ 440,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,63*
€ 437,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,54*
€ 410,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,64*
€ 392,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,38*
€ 377,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.