Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DZH-40-200-PPV-A Flachzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DZH-40-200-PPV-A Flachzylinder
Bild für DZH-40-200-PPV-A Flachzylinder
Herstellerlogo für DZH-40-200-PPV-A Flachzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70312160
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     14059
EAN/GTIN:
     4052568002701
Datenblatt DE für DZH-40-200-PPV-A Flachzylinder
Suchbegriffe:
Flachzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Flachzylinder DZH-40-200-PPV-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=200 mm, Kolben-Durchmesser=(* 40 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=1,4 deg, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebiglenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=1,4 deg, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
äquivalenter Durchmesser
Konstruktiver Aufbau:
Kolbenstange
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991235
Typ-Kurzzeichen:
DZH
Verdrehsicherung/Führung:
Ovalkolben
Werkstoff Deckel:
Aluminium
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: flachzylinder festo, flachzylinder, kompaktzylinder doppelt, DZH-40-200-PPV-A|Flachzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 203,99*
€ 243,38*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,17*
€ 265,85*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,15*
€ 266,42*
Frei Haus
ab € 275,03*
€ 330,39*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,85*
€ 316,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,53*
€ 311,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,86*
€ 299,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,93*
€ 283,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,17*
€ 266,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.