Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPAL-EPL-IPO32 Endplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild für VMPAL-EPL-IPO32 Endplatte
Bild für VMPAL-EPL-IPO32 Endplatte
Herstellerlogo für VMPAL-EPL-IPO32 Endplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70311298
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     575667
EAN/GTIN:
     4052568224042
Datenblatt DE für VMPAL-EPL-IPO32 Endplatte
Suchbegriffe:
Pneumatik Endplatte
Endplatte VMPAL-EPL-IPO32 Breite=64,8 mm, Länge=107,3 mm, Verpolungsschutz=für Betriebsspannung, Einbaulage=beliebig, Diagnose=Unterspannung Lastversorgungen
Weitere Informationen:
Diagnose:
Unterspannung Lastversorgungen
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00995383
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
IO-Link
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
IO-Link, Anzahl Ports:
1
IO-Link, Communication mode:
COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link, minimale Zykluszeit:
Device 3,2 ms
IO-Link, Port class:
B
IO-Link, Protokollversion:
Device V 1.0
IO-Link, Prozessdatenbreite OUT:
1 - 4 Byte
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LED-Anzeige busspezifisch:
1x Kommunikationsstatus
Max. Anzahl Ventilplätze:
32
Protokoll:
IO-Link
Schutzart:
IP67
Typ-Kurzzeichen:
VMPAL
Ventilinselaufbau:
Ventilgrößen mischbar
Verpolungsschutz:
für Betriebsspannung
Werkstoff Endplatte:
PPA-verstärkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: VMPAL-EPL-IPO32|Endplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 5,90*
ab € 108,19*
€ 131,52*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,90*
€ 136,82*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,74*
€ 142,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 133,16*
€ 159,62*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.