Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DPZ-20-50-P-A-S2 Doppelkolbenzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DPZ-20-50-P-A-S2 Doppelkolbenzylinder
Bild für DPZ-20-50-P-A-S2 Doppelkolbenzylinder
Herstellerlogo für DPZ-20-50-P-A-S2 Doppelkolbenzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70309684
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159877
EAN/GTIN:
     4052568127305
Datenblatt DE für DPZ-20-50-P-A-S2 Doppelkolbenzylinder
Suchbegriffe:
Doppelkolben-Zylinder
Doppelkolbenzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
festo doppelkolbenzylinder
Doppelkolbenzylinder DPZ-20-50-P-A-S2 mit zwei parallelen Kolbenstangen, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=50 mm, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=10 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitigch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Weitere Informationen:
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Gleitführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
20 mm
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991915
Typ-Kurzzeichen:
DPZ
Varianten:
Durchgehende Kolbenstange
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: doppelkolben zylinder, DPZ-20-50-P-A-S2|Doppelkolbenzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 418,11*
€ 481,99*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,13*
€ 530,22*
Lager 4065
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,12*
€ 572,51*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,51*
€ 681,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,51*
€ 672,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,04*
€ 629,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,70*
€ 614,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,12*
€ 592,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.